Motion
XPW2020PXT30
Poulie à oreilles standard - Face de couronne, 20 po de diamètre, 20 po de largeur de face, XT Hub
N° D’ARTICLE MI04021941
N° MFRXPW2020PXT30
Prix1,878.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à oreilles standard - Face de couronne, 20 po de diamètre, 20 po de largeur de face, XT Hub
N° D’ARTICLE MI04021941
N° MFRXPW2020PXT30
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
Prix1,878.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    20 po
  • Alésage maximal
    3.0000 po
  • Poulie Diamètre  
    20 po
  • Poids
    157.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT30
  • Type de concentrateur
    XT
  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard

Aperçu

Description du fabricant
Aile XPW2020PXT30 20X20 CF PLISSÉE AVEC PXT30
  • Fournit une action autonettoyante efficace
  • Réduit l’abrasion sur la poulie et la courroie en empêchant l’accumulation excessive de matériau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good