Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5-7/8 po
- Taille de la bagueWS
- Bride extérieure Diamètre15.0000 po
- Longueur jusqu’à Alésage7.5000 po
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
Aperçu
Description du fabricant
QWS0514 WS 5 7/8 QD BROUSSE AVEC BOULONS
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
PPI 800 Série Split 10Pignon à courroie modulaire Split 10 série PPI 800 Pignon à deux pièces breveté novateur axé sur la réduction des temps d’arrêt et des problèmes sanitaires. Avec une conception à double fonction, ce pignon peut être placé en position verrouillée ou déverrouillée.
Voir la documentation
PPI Composants d’appareils de manutentionPPI Rouleaux silencieux et poulies d’appareils de manutention
Voir la documentation- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
Voir la documentation - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Tambour de transporteur spiral
Voir la documentation