Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter6-13/16 in
- Taille de la bagueWS
- Flange Outside Diameter15.0000 in
- Length Through Bore7.5000 in
Details
- Type d’alésageAlésage fini
Aperçu
Description du fabricant
QWS0613 WS 6 13/16 QD BROUSSE AVEC BOULONS
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovative patented two-piece sprocket focused on reducing downtime and sanitary concerns. With a dual function design this sprocket can be placed in a locked or unlocked position.
View Literature
PPI Unit Handling ComponentsPPI Hush Rollers and Unit Handling Pulleys
View Literature- PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
View Literature - PPI Spiral Drum Pulley
PPI Spiral Drum Pulley
View Literature