Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre7 po
- Taille de la bague8065
- Longueur jusqu’à Alésage6.5000 po
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
Aperçu
Description du fabricant
T800700 8065 7 T.L. AVEC BOULONS
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovative patented two-piece sprocket focused on reducing downtime and sanitary concerns. With a dual function design this sprocket can be placed in a locked or unlocked position.
View Literature
PPI Unit Handling ComponentsPPI Hush Rollers and Unit Handling Pulleys
View Literature- PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
View Literature - PPI Spiral Drum Pulley
PPI Spiral Drum Pulley
View Literature