Motion
B4-35TEI-14SB
Troughing Equal Impact Idler - Cote CEMA B, angle de 35 °, diamètre de rouleau de 4 po, largeur de courroie de 14 po
N° D’ARTICLE MI04024740
N° MFRB4-35TEI-14SB
Prix440.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Equal Impact Idler - Cote CEMA B, angle de 35 °, diamètre de rouleau de 4 po, largeur de courroie de 14 po
N° D’ARTICLE MI04024740
N° MFRB4-35TEI-14SB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix440.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35 °
  • Ceinture Largeur  
    14 po
  • Distance entre les trous de montage
    23 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    13-3/4 po
  • Longueur totale
    25 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Hauteur du rouleau
    9-5/8 po
  • Longueur du rouleau
    3-5/16 po
  • Poids
    32.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    8 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher à impact égal
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
B4-35TEI-14SB ACTIONNEUR DE DÉCHARGE D’IMPACT
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité sans entretien
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon