Motion
B4-20TU-20SB
Troughing Idler inégale - Cote CEMA B, angle de 20 °, diamètre de rouleau de 4 po, largeur de courroie de 20 po
N° D’ARTICLE MI04025073
N° MFRB4-20TU-20SB
Prix362.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Idler inégale - Cote CEMA B, angle de 20 °, diamètre de rouleau de 4 po, largeur de courroie de 20 po
N° D’ARTICLE MI04025073
N° MFRB4-20TU-20SB
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
Prix362.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20 °
  • Ceinture Largeur  
    20 po
  • Distance entre les trous de montage
    27 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Poids
    23.72 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher inégal
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
B4-20TU-20SB TRGH INTEMPORELLE 36C14W
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon