Spécifications
Dimensions
- Angle35 °
- Ceinture Largeur24 po
- Distance entre les trous de montage29-5/8 po
- Distance entre les extrémités du rouleau21-15/16 po
- Longueur totale29-5/8 po
- Rouleau Diamètre4 po
- Diamètre du rouleau4 po
- Hauteur du rouleau7-3/4 po
- Longueur du rouleau8.50 po
- Poids32.00 lb
- Large longueur de rouleau7-1/2 po
- Largeur du coussinet de pied de montage8-1/8 po
Détails
- Cote CEMACEMA B
- Rouleau d’extrémité Inclinaison35 °
- Type de galet tendeurIncrustation de voie au ralenti du passage
- LubrificationScellé
- Joint d’étanchéitéLabyrinthe avec joints de contact
- Matériau de la coquilleTubulure en acier
- Type de roulementRoulement à billes
Aperçu
- Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
- Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
- Roulements à billes scellés de haute qualité
- Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PPI 800 Série Split 10Pignon à courroie modulaire Split 10 série PPI 800 Pignon à deux pièces breveté novateur axé sur la réduction des temps d’arrêt et des problèmes sanitaires. Avec une conception à double fonction, ce pignon peut être placé en position verrouillée ou déverrouillée.
Voir la circulaire
PPI Composants d’appareils de manutentionPPI Rouleaux silencieux et poulies d’appareils de manutention
Voir la circulaire- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
Voir la brochure - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Tambour de transporteur spiral
Voir la brochure