Motion
B4-35CIT-48SB
Troughing Idler à incrustation de canal - Cote CEMA B, angle de 35 °, diamètre de rouleau de 4 po, largeur de courroie de 48 po
N° D’ARTICLE MI04025088
N° MFRB4-35CIT-48SB
Prix512.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Idler à incrustation de canal - Cote CEMA B, angle de 35 °, diamètre de rouleau de 4 po, largeur de courroie de 48 po
N° D’ARTICLE MI04025088
N° MFRB4-35CIT-48SB
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
Prix512.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35 °
  • Ceinture Largeur  
    48 po
  • Distance entre les trous de montage
    53-5/8 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    44-1/2 po
  • Longueur totale
    53-5/8 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Hauteur du rouleau
    10-5/8 po
  • Longueur du rouleau
    24.50 po
  • Poids
    52.00 lb
  • Large longueur de rouleau
    11-1/2 po
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    8-1/8 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Incrustation de voie au ralenti du passage
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
B4-35CIT-48SB CI TR IDLER 48CITS36CITW
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté