Motion
C4-FSA-24SB
Pignon de transport plat auto-alignable – Cote CEMA, 4 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04025381
N° MFRC4-FSA-24SB
Price$998.44/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de transport plat auto-alignable – Cote CEMA, 4 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04025381
N° MFRC4-FSA-24SB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$998.44/each

Spécifications

Dimensions

  • Belt Width  
    24 po
  • Distance entre les trous de montage
    33 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    27-3/8 po
  • Longueur totale
    35 po
  • Roll Diameter  
    4 po
  • Hauteur du rouleau
    12-13/64 po
  • Longueur du rouleau
    27.38 po
  • Poids
    90.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    11 po

Details

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Auto-aligneur de porte-bagages plats
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
C4-FSA-24SB SA PLATE PORTEUR IDL
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

You May Also Like