Spécifications
Dimensions
- Angle10 °
- Ceinture Largeur60 po
- Distance entre les trous de montage69 po
- Distance entre les extrémités du rouleau63-1/2 po
- Longueur totale71 po
- Rouleau Diamètre5 po
- Hauteur du rouleau16-1/4 po
- Longueur du rouleau31.94 po
- Poids87.00 lb
- Largeur du coussinet de pied de montage10-1/2 po
Détails
- Cote CEMACEMA C
- Rouleau d’extrémité Inclinaison10 °
- Type de galet tendeurV-Retour
- LubrificationScellé
- Joint d’étanchéitéLabyrinthe avec joints de contact
- Matériau de la coquilleTubulure en acier
- Type de roulementRoulement à billes
Aperçu
- Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
- Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
- Roulements à billes scellés de haute qualité
- Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PPI 800 Série Split 10Pignon à courroie modulaire Split 10 série PPI 800 Pignon à deux pièces breveté novateur axé sur la réduction des temps d’arrêt et des problèmes sanitaires. Avec une conception à double fonction, ce pignon peut être placé en position verrouillée ou déverrouillée.
Voir la documentation
PPI Composants d’appareils de manutentionPPI Rouleaux silencieux et poulies d’appareils de manutention
Voir la documentation- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
Voir la documentation - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Tambour de transporteur spiral
Voir la documentation