Motion
C5-45CIT-30SB
Troughing Idler à incrustation de canal – Cote CEMA, angle de 45 °, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 30 po
N° D’ARTICLE MI04025996
N° MFRC5-45CIT-30SB
Prix601.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Idler à incrustation de canal – Cote CEMA, angle de 45 °, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 30 po
N° D’ARTICLE MI04025996
N° MFRC5-45CIT-30SB
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
Prix601.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Ceinture Largeur  
    30 po
  • Distance entre les trous de montage
    35-5/8 po
  • Longueur totale
    35-5/8 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Longueur du rouleau
    10.50 po
  • Poids
    55.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    8-1/8 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    45 °
  • Type de galet tendeur
    Redresseurs de passage d’entrée de voie
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
C5-45CIT-30SB CI TR IDLER 30CIT30CITW
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon