Motion
C6-10VR-42SB-4
Pignon retour en V 10 degrés - Cote CEMA, angle de 10 °, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 42 po
N° D’ARTICLE MI04026088
N° MFRC6-10VR-42SB-4
Prix968.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon retour en V 10 degrés - Cote CEMA, angle de 10 °, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 42 po
N° D’ARTICLE MI04026088
N° MFRC6-10VR-42SB-4
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
Prix968.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    10 °
  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    45-3/8 po
  • Longueur totale
    53 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Hauteur du rouleau
    14-11/16 po
  • Longueur du rouleau
    22.81 po
  • Poids
    78.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    10-1/2 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    10 °
  • Type de galet tendeur
    V-Retour
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
C6-10VR-42SB-4 W/4.5DROP V42 10DEG V-RET
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer