Motion
C6-35TU-24SB
Troughing Idler inégal - Cote CEMA, angle de 35 °, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 24 po
N° D’ARTICLE MI04026214
N° MFRC6-35TU-24SB
Prix616.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Idler inégal - Cote CEMA, angle de 35 °, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 24 po
N° D’ARTICLE MI04026214
N° MFRC6-35TU-24SB
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
Prix616.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35 °
  • Ceinture Largeur  
    24 po
  • Distance entre les trous de montage
    33 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    24-3/4 po
  • Longueur totale
    35-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Hauteur du rouleau
    13-3/16 po
  • Longueur du rouleau
    13.25 po
  • Poids
    55.00 lb
  • Large longueur de rouleau
    6-3/4 po
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    8 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher inégal
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
C6-35TU-24SB TRGH INTEMPORELLE 36C18W
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer