Motion
C6-45TESA-42SBWB

PRECISION PULLEY & IDLER
C6-45TESA-42SBWB

Troughing Idler à égalité auto-alignable - Cote CEMA, angle de 45 °, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 42 po
N° D’ARTICLE MI04026287
N° MFRC6-45TESA-42SBWB
Prix1,612.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRECISION PULLEY & IDLER
C6-45TESA-42SBWB

Troughing Idler à égalité auto-alignable - Cote CEMA, angle de 45 °, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 42 po
N° D’ARTICLE MI04026287
N° MFRC6-45TESA-42SBWB
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
Prix1,612.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    37-11/16 po
  • Longueur totale
    53 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Hauteur du rouleau
    21 po
  • Longueur du rouleau
    15-7/16 po
  • Poids
    179.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    11 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    45 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher à égalité auto-aligneur
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
C645TESA42SBWB SA IDL DE PRISE EN CHARGE WB
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer