Motion
HC5-35TE-24SB
Poulie tendeur égal d’auge - classement CEMA C, angle 35°, 5 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04026315
N° MFRHC5-35TE-24SB
Prix576.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie tendeur égal d’auge - classement CEMA C, angle 35°, 5 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04026315
N° MFRHC5-35TE-24SB
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
Prix576.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35 °
  • Ceinture Largeur  
    24 po
  • Distance entre les trous de montage
    33 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    24-9/16 po
  • Longueur totale
    35 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Hauteur du rouleau
    13-13/16 po
  • Longueur du rouleau
    8.94 po
  • Poids
    65.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    8 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher égal
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
HC5-35TE-24SB 1/4 TENDEUR DE PRESSE-MUR
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

You May Also Like

Les clients ont également acheté