Motion
MA15-16
Trougher à base étroite Marco® à galet tendeur égal - angle de 20 °, diamètre de rouleau de 4-1/2 po, largeur de courroie de 16 po
N° D’ARTICLE MI04026367
N° MFRMA15-16
Prix932.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trougher à base étroite Marco® à galet tendeur égal - angle de 20 °, diamètre de rouleau de 4-1/2 po, largeur de courroie de 16 po
N° D’ARTICLE MI04026367
N° MFRMA15-16
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
Prix932.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20 °
  • Ceinture Largeur  
    16 po
  • Distance entre les trous de montage
    20-3/4 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    16-3/8 po
  • Longueur totale
    22-3/4 po
  • Rouleau Diamètre  
    4-1/2 po
  • Hauteur du rouleau
    9 po
  • Longueur du rouleau
    6-1/2 po
  • Poids
    29.39 lb
  • Large longueur de rouleau
    5 po
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    8-1/2 po

Détails

  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    La trémie à base étroite est égale
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
MA15-16 MARCO STY A TRGHING IDLER 16
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon