Motion
MD15R-42
Tringle de retour à faible dégagement de tête Marco® - 4-1/2 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04026403
N° MFRMD15R-42
Prix404.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tringle de retour à faible dégagement de tête Marco® - 4-1/2 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04026403
N° MFRMD15R-42
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
Prix404.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    46-1/2 po
  • Longueur totale
    52-5/8 po
  • Rouleau Diamètre  
    4-1/2 po
  • Longueur du rouleau
    46-1/2 po
  • Poids
    26.36 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    6 po

Détails

  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
MD15R-42 POULIE TENDEUR DE RETOUR STY D MARCO 42
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon