Motion
M15FS-14
Pignon de transport Marco plat - 4-1/2 po de diamètre de rouleau, 14 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04026423
N° MFRM15FS-14
Prix334.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de transport Marco plat - 4-1/2 po de diamètre de rouleau, 14 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04026423
N° MFRM15FS-14
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
Prix334.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    14 po
  • Distance entre les trous de montage
    23 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    18-1/2 po
  • Longueur totale
    24-5/8 po
  • Rouleau Diamètre  
    4-1/2 po
  • Longueur du rouleau
    18.50 po
  • Poids
    12.72 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    6 po

Détails

  • Type de galet tendeur
    MARCO
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU PLAT M15FS-14 MARCO 14 PO

Vous pourriez également aimer