Motion
M15FS-22
Pignon de transport Marco plat - 4-1/2 po de diamètre de rouleau, 22 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04026427
N° MFRM15FS-22
Prix365.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de transport Marco plat - 4-1/2 po de diamètre de rouleau, 22 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04026427
N° MFRM15FS-22
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
Prix365.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    22 po
  • Distance entre les trous de montage
    31 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    26-1/2 po
  • Longueur totale
    32-5/8 po
  • Rouleau Diamètre  
    4-1/2 po
  • Longueur du rouleau
    26.50 po
  • Poids
    16.32 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    6 po

Détails

  • Type de galet tendeur
    MARCO
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU PLAT M15FS-22 MARCO 22 PO

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon