Motion
M15FS-42
Pignon de transport Marco plat - 4-1/2 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04026437
N° MFRM15FS-42
Prix446.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de transport Marco plat - 4-1/2 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04026437
N° MFRM15FS-42
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
Prix446.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    46-1/2 po
  • Longueur totale
    52-5/8 po
  • Rouleau Diamètre  
    4-1/2 po
  • Longueur du rouleau
    46.50 po
  • Poids
    25.32 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    6 po

Détails

  • Type de galet tendeur
    MARCO
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU PLAT M15FS-42 MARCO 42 PO