Spécifications
Dimensions
- Ceinture Largeur44 po
- Distance entre les trous de montage53 po
- Distance entre les extrémités du rouleau48-1/2 po
- Longueur totale54-5/8 po
- Rouleau Diamètre4-1/2 po
- Longueur du rouleau48.50 po
- Poids26.22 lb
- Largeur du coussinet de pied de montage6 po
Détails
- Type de galet tendeurMARCO
- LubrificationScellé
- Joint d’étanchéitéLabyrinthe avec joints de contact
- Matériau de la coquilleTubulure en acier
- Type de roulementRoulement à billes
Aperçu
Description du fabricant
ROULEAU PLAT M15FS-44 MARCO 44 PO
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovative patented two-piece sprocket focused on reducing downtime and sanitary concerns. With a dual function design this sprocket can be placed in a locked or unlocked position.
View Literature
PPI Unit Handling ComponentsPPI Hush Rollers and Unit Handling Pulleys
View Literature- PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
View Literature - PPI Spiral Drum Pulley
PPI Spiral Drum Pulley
View Literature