Spécifications
Dimensions
- Angle20 °
- Belt Width36 po
- Distance entre les trous de montage45 po
- Distance entre les extrémités du rouleau37-1/4 po
- Longueur totale47 po
- Roll Diameter4-1/2 po
- Hauteur du rouleau9-1/2 po
- Longueur du rouleau24.50 po
- Poids52.62 lb
- Large longueur de rouleau6-1/2 po
- Largeur du coussinet de pied de montage8-1/2 po
Details
- End Roll Incline20 °
- Type de galet tendeurMARCO
- LubrificationScellé
- Joint d’étanchéitéLabyrinthe avec joints de contact
- Type de roulementRoulement à billes
Aperçu
Description du fabricant
M15P-36 MARCOCUEIL 20DEG 36 TR IDL
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovative patented two-piece sprocket focused on reducing downtime and sanitary concerns. With a dual function design this sprocket can be placed in a locked or unlocked position.
View Literature
PPI Unit Handling ComponentsPPI Hush Rollers and Unit Handling Pulleys
View Literature- PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
View Literature - PPI Spiral Drum Pulley
PPI Spiral Drum Pulley
View Literature