Motion
M15R-14
Pignon de retour Marco - 4-1/2 po de diamètre de rouleau, 14 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04026453
N° MFRM15R-14
Prix292.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de retour Marco - 4-1/2 po de diamètre de rouleau, 14 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04026453
N° MFRM15R-14
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
Prix292.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    14 po
  • Distance entre les trous de montage
    23 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    18-1/2 po
  • Longueur totale
    24-5/8 po
  • Rouleau Diamètre  
    4-1/2 po
  • Longueur du rouleau
    18.50 po
  • Poids
    14.26 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    6 po

Détails

  • Type de galet tendeur
    MARCO
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
M15R-14 RENVOI STANDARD MARCO 14

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon