Spécifications
Dimensions
- Ceinture Largeur36 po
- Distance entre les trous de montage45 po
- Distance entre les extrémités du rouleau40-1/2 po
- Longueur totale46-5/8 po
- Rouleau Diamètre4-1/2 po
- Longueur du rouleau40.50 po
- Poids24.56 lb
- Largeur du coussinet de pied de montage6 po
Détails
- Type de galet tendeurMARCO
- LubrificationScellé
- Joint d’étanchéitéLabyrinthe avec joints de contact
- Type de roulementRoulement à billes
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PPI 800 Série Split 10Pignon à courroie modulaire Split 10 série PPI 800 Pignon à deux pièces breveté novateur axé sur la réduction des temps d’arrêt et des problèmes sanitaires. Avec une conception à double fonction, ce pignon peut être placé en position verrouillée ou déverrouillée.
Voir la documentation
PPI Composants d’appareils de manutentionPPI Rouleaux silencieux et poulies d’appareils de manutention
Voir la documentation- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
Voir la documentation - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Tambour de transporteur spiral
Voir la documentation