Motion
M15RM-18
Tournevis de renvoi de disque en caoutchouc Marco® - 4-1/2 po de diamètre de rouleau, 18 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04026460
N° MFRM15RM-18
Prix543.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis de renvoi de disque en caoutchouc Marco® - 4-1/2 po de diamètre de rouleau, 18 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04026460
N° MFRM15RM-18
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
Prix543.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    18 po
  • Distance entre les trous de montage
    27 po
  • Longueur totale
    28-5/8 po
  • Rouleau Diamètre  
    4-1/2 po
  • Longueur du rouleau
    17 po
  • Poids
    19.15 lb

Détails

  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Disque de caoutchouc de retour
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
M15RM-18 TENDEUR RTRN À DISQUE EN CAOUTCHOUC MARCO
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon