Motion
D6-35TEI-18SB
Troughing Equal Impact Idler - Cote CEMA D, angle de 35 °, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 18 po
N° D’ARTICLE MI04026580
N° MFRD6-35TEI-18SB
Prix870.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Equal Impact Idler - Cote CEMA D, angle de 35 °, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 18 po
N° D’ARTICLE MI04026580
N° MFRD6-35TEI-18SB
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
Prix870.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35 °
  • Ceinture Largeur  
    18 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Poids
    62.89 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher à impact égal
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
D6-35TEI-18SB ACTIONNEUR DE DÉCHARGE D’IMPACT
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon