Motion
D5-RRD-54SB-1
Pignon de retour à disque en caoutchouc - Cote CEMA D, 5 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04026677
N° MFRD5-RRD-54SB-1
Price$777.65/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de retour à disque en caoutchouc - Cote CEMA D, 5 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04026677
N° MFRD5-RRD-54SB-1
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
Price$777.65/each

Spécifications

Dimensions

  • Belt Width  
    54 po
  • Distance entre les trous de montage
    63 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    56-7/8 po
  • Longueur totale
    65 po
  • Roll Diameter  
    5 po
  • Longueur du rouleau
    56.88 po
  • Poids
    68.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    6 po

Details

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Type de galet tendeur
    Disque de caoutchouc de retour
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
D5-RRD-54SB-1 RENVOI DE DISQUE EN CAOUTCHOUC
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants