Motion
D6-RRDSA-30SBWB
Pignon de retour à disque en caoutchouc auto-alignant - Cote CEMA D, 6 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04027420
N° MFRD6-RRDSA-30SBWB
Prix1,532.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de retour à disque en caoutchouc auto-alignant - Cote CEMA D, 6 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04027420
N° MFRD6-RRDSA-30SBWB
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
Prix1,532.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    30 po
  • Distance entre les trous de montage
    39 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    32-7/8 po
  • Longueur totale
    41 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Longueur du rouleau
    32-7/8 po
  • Poids
    141.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    11 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Auto-aligneur de disque de caoutchouc de retour
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
RETOUR DE DISQUE EN CAOUTCHOUC D6-RRDSA-30SBWB SA-WB
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contes