Motion
D6-20TEI-24SBWB
Troughing Equal Impact Idler - Cote CEMA D, angle de 20 °, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 24 po
N° D’ARTICLE MI04027485
N° MFRD6-20TEI-24SBWB
Prix1,180.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Equal Impact Idler - Cote CEMA D, angle de 20 °, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 24 po
N° D’ARTICLE MI04027485
N° MFRD6-20TEI-24SBWB
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
Prix1,180.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20 °
  • Ceinture Largeur  
    24 po
  • Distance entre les trous de montage
    33 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    26-1/4 po
  • Longueur totale
    35 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Hauteur du rouleau
    11-7/8 po
  • Longueur du rouleau
    7-7/16 po
  • Poids
    79.40 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    8 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher à impact égal
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
D6-20TEI-24SBWB POULIE TENDEUR DE COUPE D’IMPACT-WB
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif