Motion
D6-35TU-42SB
Troughing Idler inégal - Cote CEMA D, angle de 35 °, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 42 po
N° D’ARTICLE MI04027649
N° MFRD6-35TU-42SB
Prix798.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Idler inégal - Cote CEMA D, angle de 35 °, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 42 po
N° D’ARTICLE MI04027649
N° MFRD6-35TU-42SB
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
Prix798.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35 °
  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    40-1/16 po
  • Longueur totale
    53-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Hauteur du rouleau
    15-15/16 po
  • Longueur du rouleau
    21.38 po
  • Poids
    97.00 lb
  • Large longueur de rouleau
    11-1/8 po
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    9-1/2 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher inégal
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
D6-35TU-42SB FL18C30W RALLONGE UNEQ
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good