Motion
D6-45TESA-60SBWB

PRECISION PULLEY & IDLER
D6-45TESA-60SBWB

Troughing Idler à équilibrage automatique - Cote CEMA D, angle de 45 °, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 60 po
N° D’ARTICLE MI04027744
N° MFRD6-45TESA-60SBWB
Prix2,558.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRECISION PULLEY & IDLER
D6-45TESA-60SBWB

Troughing Idler à équilibrage automatique - Cote CEMA D, angle de 45 °, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 60 po
N° D’ARTICLE MI04027744
N° MFRD6-45TESA-60SBWB
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
Prix2,558.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Ceinture Largeur  
    60 po
  • Distance entre les trous de montage
    69 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    53 po
  • Longueur totale
    71 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Hauteur du rouleau
    25-7/16 po
  • Longueur du rouleau
    21-3/4 po
  • Poids
    264.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    11 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    45 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher à égalité auto-aligneur
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
D645TESA60SBWB SA IDL DE PRISE EN CHARGE-WB
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon