Spécifications
Dimensions
- Angle20 °
- Belt Width60 po
- Distance entre les trous de montage69 po
- Distance entre les extrémités du rouleau63-9/16 po
- Longueur totale71-1/2 po
- Roll Diameter6 po
- Hauteur du rouleau17-3/8 po
- Longueur du rouleau21.75 po
- Poids166.00 lb
- Largeur du coussinet de pied de montage10-15/16 po
Details
- Cote CEMACEMA D
- End Roll Incline20 °
- Type de galet tendeurTrougher égal
- LubrificationScellé
- Joint d’étanchéitéLabyrinthe avec joints de contact
- Matériau de la coquilleTubulure en acier
- Type de roulementRoulement à billes
Aperçu
Description du fabricant
HD6-20TE-60SB 1/4 TENDEUR DE PRESSE-MUR
- Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
- Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
- Roulements à billes scellés de haute qualité
- Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovative patented two-piece sprocket focused on reducing downtime and sanitary concerns. With a dual function design this sprocket can be placed in a locked or unlocked position.
View Literature
PPI Unit Handling ComponentsPPI Hush Rollers and Unit Handling Pulleys
View Literature- PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
View Literature - PPI Spiral Drum Pulley
PPI Spiral Drum Pulley
View Literature