Motion
PD5-20TE-42SB
Troughing Equal Idler - Cote CEMA D, 5 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04027775
N° MFRPD5-20TE-42SB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Equal Idler - Cote CEMA D, 5 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04027775
N° MFRPD5-20TE-42SB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    45-3/4 po
  • Longueur totale
    53-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Hauteur du rouleau
    14-7/16 po
  • Longueur du rouleau
    15-7/16 po
  • Poids
    81.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    9-1/2 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher égal
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
PD5-20TE-42SB DÉVIDOIR DE PRISE EN CHARGE DE PROJET
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon