Motion
PD5-35TE-60SB
Troughing Equal Idler - Cote CEMA D, 5 po de diamètre de rouleau, 60 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04027792
N° MFRPD5-35TE-60SB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Equal Idler - Cote CEMA D, 5 po de diamètre de rouleau, 60 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04027792
N° MFRPD5-35TE-60SB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    60 po
  • Distance entre les trous de montage
    69 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    58-3/8 po
  • Longueur totale
    71-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Hauteur du rouleau
    22-1/16 po
  • Longueur du rouleau
    21-3/4 po
  • Poids
    118.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    10-15/16 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher égal
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
PD5-35TE-60SB DÉVIDOIR DE PRISE EN CHARGE DE PROJET
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants