Motion
E6-RRD-78SB
Pignon de retour à disque en caoutchouc - Cote CEMA E, 6 po de diamètre de rouleau, 78 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04027916
N° MFRE6-RRD-78SB
Prix1,617.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de retour à disque en caoutchouc - Cote CEMA E, 6 po de diamètre de rouleau, 78 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04027916
N° MFRE6-RRD-78SB
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
Prix1,617.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    78 po
  • Distance entre les trous de montage
    87 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    82 po
  • Longueur totale
    90-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Longueur du rouleau
    82 po
  • Poids
    161.78 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    12 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Type de galet tendeur
    Disque de caoutchouc de retour
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
E6-RRD-78SB RENVOI DE DISQUE EN CAOUTCHOUC
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer