Specifications
Dimensions
- Belt Width84 in
- Distance Between Mounting Holes93 in
- Distance Between Roller Ends88 in
- Overall Length98-1/2 in
- Roll Diameter6 in
- Roller Height17 in
- Roller Length88 in
- Weight389.12 lbs
- Width Of Mounting Foot Pad16 in
Details
- CEMA RatingCEMA E
- Idler TypeReturn Self Aligner
- LubricationSealed
- SealLabyrinth with Contact Seals
- Shell MaterialSteel Tubing
- Type Of BearingBall Bearing
Overview
- Conforms to CEMA standards for dimensions and meets or exceeds series load ratings
- Designed and manufactured for a long, trouble-free life
- High-quality sealed ball bearings
- Maintenance-free, long lasting contact seal system safeguarding from contaminants
Compliance & Safety Data
Documentation et catalogues
PPI 800 Série Split 10Pignon à courroie modulaire Split 10 série PPI 800 Pignon à deux pièces breveté novateur axé sur la réduction des temps d’arrêt et des problèmes sanitaires. Avec une conception à double fonction, ce pignon peut être placé en position verrouillée ou déverrouillée.
Voir la documentation
PPI Composants d’appareils de manutentionPPI Rouleaux silencieux et poulies d’appareils de manutention
Voir la documentation- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
Voir la documentation - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Tambour de transporteur spiral
Voir la documentation