Motion
E6-10VR-54SB-4
Pignon retour en V 10 degrés - Cote CEMA E, angle de 10 °, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 54 po
N° D’ARTICLE MI04027956
N° MFRE6-10VR-54SB-4
Prix1,363.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon retour en V 10 degrés - Cote CEMA E, angle de 10 °, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 54 po
N° D’ARTICLE MI04027956
N° MFRE6-10VR-54SB-4
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
Prix1,363.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    10 °
  • Ceinture Largeur  
    54 po
  • Distance entre les trous de montage
    63 po
  • Longueur totale
    66-3/8 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Longueur du rouleau
    28.13 po
  • Poids
    161.89 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    12 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    10 °
  • Type de galet tendeur
    V-Retour
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
E6-10VR-54SB-4 W/4.5DROP V54 10DEG V-RET
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer