Motion
E6-20TE-84SB
Troughing Equal Idler - Cote CEMA E, angle de 20 °, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 84 po
N° D’ARTICLE MI04027984
N° MFRE6-20TE-84SB
Prix2,136.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Equal Idler - Cote CEMA E, angle de 20 °, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 84 po
N° D’ARTICLE MI04027984
N° MFRE6-20TE-84SB
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
Prix2,136.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20 °
  • Ceinture Largeur  
    84 po
  • Distance entre les trous de montage
    93 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    87-15/16 po
  • Longueur totale
    97-1/4 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Hauteur du rouleau
    21-15/16 po
  • Longueur du rouleau
    29-3/4 po
  • Poids
    307.11 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    14-1/2 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher égal
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
E6-20TE-84SB DÉGAGEMENT DE LA CHENILLE
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité sans entretien
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon