Motion
E6-20TESA-72SB
Troughing Idler égale auto-alignable - Cote CEMA E, angle de 20 °, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 72 po
N° D’ARTICLE MI04027993
N° MFRE6-20TESA-72SB
Prix2,608.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Idler égale auto-alignable - Cote CEMA E, angle de 20 °, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 72 po
N° D’ARTICLE MI04027993
N° MFRE6-20TESA-72SB
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
Prix2,608.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20 °
  • Ceinture Largeur  
    72 po
  • Distance entre les trous de montage
    81 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    76-7/16 po
  • Longueur totale
    83-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Hauteur du rouleau
    21-1/4 po
  • Longueur du rouleau
    25-3/4 po
  • Poids
    367.67 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher à égalité auto-aligneur
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
E6-20TESA-72SB SA RALLONGE DE DÉPISTAGE IDL
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité sans entretien
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon