Motion
E6P-20TUI-48SB
Tringle à chocs inégale - Cote CEMA E, angle de 20 °, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 48 po
N° D’ARTICLE MI04028092
N° MFRE6P-20TUI-48SB
Prix2,488.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tringle à chocs inégale - Cote CEMA E, angle de 20 °, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 48 po
N° D’ARTICLE MI04028092
N° MFRE6P-20TUI-48SB
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
Prix2,488.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20 °
  • Ceinture Largeur  
    48 po
  • Distance entre les trous de montage
    57 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    52-3/16 po
  • Longueur totale
    61-3/8 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Hauteur du rouleau
    13-1/2 po
  • Longueur du rouleau
    35.75 po
  • Poids
    223.52 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    12 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Impact inégal sur le bac
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
E6P-20TUI-48SB TU48TUW36 UNEQ IMP TR IDL
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants