Motion
E7-R-66SB-1
Pignon de retour - Cote CEMA E, 7 po de diamètre de rouleau, 66 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04028177
N° MFRE7-R-66SB-1
Prix1,019.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de retour - Cote CEMA E, 7 po de diamètre de rouleau, 66 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04028177
N° MFRE7-R-66SB-1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,019.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    66 po
  • Distance entre les trous de montage
    75 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    70 po
  • Longueur totale
    78-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    7 po
  • Longueur du rouleau
    70 po
  • Poids
    114.16 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    12 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
E7-R-66SB-1 RETOUR DE LIVRE
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté