Motion
E7-R-78SB
Pignon de retour - Cote CEMA E, 7 po de diamètre de rouleau, 78 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04028179
N° MFRE7-R-78SB
Prix1,078.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de retour - Cote CEMA E, 7 po de diamètre de rouleau, 78 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04028179
N° MFRE7-R-78SB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,078.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    78 po
  • Distance entre les trous de montage
    87 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    82 po
  • Longueur totale
    90-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    7 po
  • Longueur du rouleau
    82 po
  • Poids
    135.33 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    12 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
E7-R-78SB RETOUR DE LIVRE
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good