Motion
E7-20TU-96SB
Troughing Idler inégale - Cote CEMA E, angle de 20 °, diamètre de rouleau de 7 po, largeur de courroie de 96 po
N° D’ARTICLE MI04028269
N° MFRE7-20TU-96SB
Price$2,608.25/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Idler inégale - Cote CEMA E, angle de 20 °, diamètre de rouleau de 7 po, largeur de courroie de 96 po
N° D’ARTICLE MI04028269
N° MFRE7-20TU-96SB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$2,608.25/each

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20 °
  • Belt Width  
    96 po
  • Distance entre les trous de montage
    105 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    99-3/4 po
  • Longueur totale
    109-3/8 po
  • Roll Diameter  
    7 po
  • Hauteur du rouleau
    14-13/16 po
  • Longueur du rouleau
    83.75 po
  • Poids
    351.28 lb
  • Large longueur de rouleau
    7-1/2 po
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    14-1/2 po

Details

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • End Roll Incline  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher inégal
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
E7-20TU-96SB TU96TUW36 TRGH UNEQ IDL
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

You May Also Like

Les clients ont également acheté