Motion
HE7-R-54SB
Pignon de retour - Cote CEMA E, 7 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04028589
N° MFRHE7-R-54SB
Price$1,030.61/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de retour - Cote CEMA E, 7 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04028589
N° MFRHE7-R-54SB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$1,030.61/each

Spécifications

Dimensions

  • Belt Width  
    54 po
  • Distance entre les trous de montage
    63 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    58 po
  • Longueur totale
    66-1/2 po
  • Roll Diameter  
    7 po
  • Longueur du rouleau
    58 po
  • Poids
    144.12 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    12 po

Details

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
HE7-R-54SB 1/4 RETOUR MURAL
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Les clients ont également acheté