Spécifications
Dimensions
- Angle35 °
- Largeur de la courroie39 po
- Distance entre les trous de montage39 po
- Longueur totale60 po
- Diamètre du rouleau6 po
- Longueur du rouleau9.625 po
- Poids420.00 lb
- Largeur du coussinet de pied de montage12 po
Détails
- Détails supplémentairesL’EZI est équipé de rouleaux de disque en caoutchouc qui offrent une absorption des chocs pour les charges légères à moyennes
- Cote CEMACEMA D
- Types de produitsLit à chocs EZI
- SérieSystème d’impact
- Type de roulementRoulement à billes étanche
Aperçu
- Le glisseur EZ utilise des cadres de poulie d’impact standard
- Scelle les planches de la jupe dans la zone de chargement
- Les rouleaux d’impact en position centrale sur l’EZI améliorent l’absorption des chocs
- Disponible pour toutes les largeurs de courroie
- Dimensions standard - s'aligne avec les galets tendeurs PPI standard
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PPI 800 Série Split 10Pignon à courroie modulaire Split 10 série PPI 800 Pignon à deux pièces breveté novateur axé sur la réduction des temps d’arrêt et des problèmes sanitaires. Avec une conception à double fonction, ce pignon peut être placé en position verrouillée ou déverrouillée.
Voir la documentation
PPI Composants d’appareils de manutentionPPI Rouleaux silencieux et poulies d’appareils de manutention
Voir la documentation- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
Voir la documentation - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Tambour de transporteur spiral
Voir la documentation