Spécifications
Dimensions
- Angle35 °
- Largeur de la courroie42 po
- Distance entre les trous de montage51 po
- Longueur totale60 po
- Poids703.00 lb
- Largeur du coussinet de pied de montage12 po
Details
- Détails supplémentairesL’EZR est un lit coulissant léger qui peut être utilisé dans la zone de chargement et au-delà, offrant un soutien continu dans l’ensemble du bac
- Cote CEMACEMA D
- Types de produitsLit à chocs EZR
- SérieSystème d’impact
- Type de roulementRoulement à billes étanche
Aperçu
Description du fabricant
RAIL COULISSANT EZ DE D6-35EZR-42-5 5 PI 42
- Le glisseur EZ utilise des cadres de poulie d’impact standard
- Scelle les planches de la jupe dans la zone de chargement
- Les rouleaux d’impact en position centrale sur l’EZI améliorent l’absorption des chocs
- Disponible pour toutes les largeurs de courroie
- Dimensions standard - s'aligne avec les galets tendeurs PPI standard
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
PPI 800 Série Split 10Pignon à courroie modulaire Split 10 série PPI 800 Pignon à deux pièces breveté novateur axé sur la réduction des temps d’arrêt et des problèmes sanitaires. Avec une conception à double fonction, ce pignon peut être placé en position verrouillée ou déverrouillée.
Voir la documentation
PPI Composants d’appareils de manutentionPPI Rouleaux silencieux et poulies d’appareils de manutention
Voir la documentation- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
Voir la documentation - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Tambour de transporteur spiral
Voir la documentation