Spécifications
Dimensions
- Angle35 °
- Largeur de la courroie57 po
- Distance entre les trous de montage57 po
- Longueur totale60 po
- Diamètre du rouleau6 po
- Longueur du rouleau17.75 po
- Poids1095.00 lb
- Largeur du coussinet de pied de montage12 po
Details
- Détails supplémentairesL’EZI est équipé de rouleaux de disque en caoutchouc qui offrent une absorption des chocs pour les charges légères à moyennes
- Cote CEMACEMA D
- Types de produitsLit à chocs EZI
- SérieSystème d’impact
- Type de roulementRoulement à billes étanche
Aperçu
Description du fabricant
E6-35EZI-48SB-5 5 PI IMPACT EZ COULISSANT 48
- Le glisseur EZ utilise des cadres de poulie d’impact standard
- Scelle les planches de la jupe dans la zone de chargement
- Les rouleaux d’impact en position centrale sur l’EZI améliorent l’absorption des chocs
- Disponible pour toutes les largeurs de courroie
- Dimensions standard - s'aligne avec les galets tendeurs PPI standard
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovative patented two-piece sprocket focused on reducing downtime and sanitary concerns. With a dual function design this sprocket can be placed in a locked or unlocked position.
View Literature
PPI Unit Handling ComponentsPPI Hush Rollers and Unit Handling Pulleys
View Literature- PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
View Literature - PPI Spiral Drum Pulley
PPI Spiral Drum Pulley
View Literature