Motion
E7-20TIS-42SB
Lit à chocs à glissière TIS – Cote CEMA E, angle de 20 °, largeur de courroie de 42 po, diamètre de rouleau de 7 po, longueur de rouleau de 15 po, OAL de 60 po, roulement à billes scellé
N° D’ARTICLE MI04029245
N° MFRE7-20TIS-42SB
Prix26,276.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lit à chocs à glissière TIS – Cote CEMA E, angle de 20 °, largeur de courroie de 42 po, diamètre de rouleau de 7 po, longueur de rouleau de 15 po, OAL de 60 po, roulement à billes scellé
N° D’ARTICLE MI04029245
N° MFRE7-20TIS-42SB
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
Prix26,276.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20 °
  • Largeur de la courroie
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Diamètre du rouleau
    7 po
  • Longueur du rouleau
    15 po
  • Poids
    1295.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le système True Impact (TIS) de PPI résout le problème de l’étanchéité des planches de jupe et l’impact élevé sur la courroie
  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Types de produits
    Lit à chocs TIS
  • Série
    Système d’impact
  • Type de roulement
    Roulement à billes étanche

Aperçu

Description du fabricant
SYSTÈME D’IMPACT E7-20TIS-42SB
  • Absorption des chocs à action multiple pour prolonger la durée de vie de votre ceinture
  • Rouleaux centraux avec disques coniques pour une meilleure absorption des chocs
  • 1/2” UHMW d'épaisseur pour le scellement de la planche de jupe
  • Fabriqué à l’aide de tôles d’acier 1/2” lourdes
  • Montures renforcées pour une résistance accrue
  • Ailes rabattables pour faciliter l’entretien
  • La sangle de levage aide à guider les rouleaux en position
  • Disponible en longueurs 2’ et 5’
  • Disponible en version à montage sur canal

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon