Spécifications
Dimensions
- Base Largeur3.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre23.5000 po
- Hauteur totale2.7500 po
- Global Longueur25.0000 po
- Diamètre de la tige3/4 po
- Voyage12.0000 po
- Poids13 lb
Détails
- Série de roulements Dodge pour s’adapterSC, SY 1-1/16 à 1-3/4 po; SCM, SYM 1 à 1-5/8 po; S-2000 1-1/8 à 1-3/4 po; TYPE E 1-3/8 à 1-11/16 po
- Type de cadreMontage sur selle
- Gamme de roulements Linkbelt22400 1-7/16 à 1-3/4 po
- Page de produit du fabricant
- Série de roulements Ppi adaptéeTYPE E 1-7/16 po; SCM 1-3/16 à 1-7/16 po
- SériePLD
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PPI 800 Série Split 10Pignon à courroie modulaire Split 10 série PPI 800 Pignon à deux pièces breveté novateur axé sur la réduction des temps d’arrêt et des problèmes sanitaires. Avec une conception à double fonction, ce pignon peut être placé en position verrouillée ou déverrouillée.
Voir la documentation
PPI Composants d’appareils de manutentionPPI Rouleaux silencieux et poulies d’appareils de manutention
Voir la documentation- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
Voir la documentation - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Tambour de transporteur spiral
Voir la documentation