Motion
PLD-108 X 24
Pillow Block Take-Up Frame - PLD Series, Saddle Mount Type, 24.0000 in Travel, 38.0000 in Bolt Center, 39.5000 in Length, 2.7500 in Height, 3.5000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI04029365
N° MFRPLD-108 X 24
Prix281.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pillow Block Take-Up Frame - PLD Series, Saddle Mount Type, 24.0000 in Travel, 38.0000 in Bolt Center, 39.5000 in Length, 2.7500 in Height, 3.5000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI04029365
N° MFRPLD-108 X 24
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
Prix281.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    3.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    38.0000 po
  • Hauteur totale
    2.7500 po
  • Global Longueur  
    39.5000 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po
  • Voyage  
    24.0000 po
  • Poids
    19 lb

Détails

  • Série de roulements Dodge pour s’adapter
    SC, SY 1-1/16 à 1-3/4 po; SCM, SYM 1 à 1-5/8 po; S-2000 1-1/8 à 1-3/4 po; TYPE E 1-3/8 à 1-11/16 po
  • Type de cadre
    Montage sur selle
  • Gamme de roulements Linkbelt
    22400 1-7/16 à 1-3/4 po
  • Page de produit du fabricant
  • Série de roulements Ppi adaptée
    TYPE E 1-7/16 po; SCM 1-3/16 à 1-7/16 po
  • Série
    PLD

Aperçu

Description du fabricant
PLD-108X24 CADRE À EMPORTER

Vous pourriez également aimer